Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 3
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017 Edelstahl A4-70, blank, mit Mutter ISO 4032

Artikelbeschreibung lesen

In 82 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau. Edelstahl rostfrei A4-70.

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032.
Hinweis

SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Geregeltes Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung.