Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042 - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042 - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-Garnitur DIN EN 15048-1 ISO 4017, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 möglich

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042 (Verliersicherung)
Hinweis
  • Die Verwendung der Garnituren aus galvanisch verzinkten Komponenten ist nur für trockene Innenräume vorgesehen. Sie dürfen nicht in Bereichen angeordnet werden, in denen unbemerkt Korrosion an den Garnituren auftreten und voranschreiten kann, wie z. B. unzugängliche oder verschlossene Bereiche, in denen Tauwasser anfallen kann

  • Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau

  • Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!


Für Stahlkonstruktionen nach EC3 bzw. nach DIN EN 1090-2 sind feuverzinkte SB-Garnituren geeignet


  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4017 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00595...

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4014 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00594...

Geregeltes Bauprodukt