Präzisionskreppband Strong
Präzisions-Kreppband strong
KRPBA-PRAEZ-STRONG-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Faserverstärktes Washi-Papier
- Ungewolltes Einreißen wird durch Faserverstärkung des Reispapiers reduziert
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
- Das anschmiegsame Material ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe sind mit Hilfe des sehr dünnen Abdeckband möglich
Hohe Klebekraft und rückstandsfrei
- Gute Haftung mit hoher Klebekraft dank dem speziellen Klebstoff
- Geeignet für die meisten glatten, rauen und unebenen Untergründen aufgrund des verwendeten Acrylatklebstoff
- Leicht feuchte Oberflächen sind für den Klebstoff außerdem kein Problem
- Durch die sehr gute Nassfestigkeit lässt sich das Kreppband auch beim Nassschleifen verwenden
Hitze- und UV-beständig
- Auch für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet dank der UV-Beständigkeit von bis zu 4 Monaten
- Hitzebeständig bis +150 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Ideal für Abdeckarbeiten im Malerbereich
- Auch auf leicht feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen verwendbar
- Zum Abdecken in der Lasur- und Spachteltechnik
- Zum Befestigen von Abdeckpapier und Abdeckfolien
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich
- Auch für Ofentrocknungen und Mehrschichtlackierungen geeignet
- Ideal als Abdeckband für den Automotive Aftermarket
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial des Klebebandes | Japanisches Reispapier (Washi Tape) |
Farbe | Orange |
Width | 50 mm |
Length | 50 m |
Dicke | 110 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 150 °C / kurzfristig 1 Stunde |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 5 N |
Reißdehnung / Bedingung | 8 % / nach DIN EN 14410 |
Reißfestigkeit | 34 N/cm |
UV-Beständigkeit | 4 Monate, bei Freibewitterung |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente