Gewindestange Linksgewinde
DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M16-LHX1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1) | M16-LH - Linksgewinde |
Length (l1) | 1000 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)