PRINETO Schiebehülse Stabil
PRINETO Schiebehülse für Stabilrohr
FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-63
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Herstellen einer Schiebehülsenverbindung mit PRINETO Stabilrohr
- Beidseitig aufschiebbar
Der Schieber kann auf beiden Seiten des Rohres angebracht werden (Zweiwege-Schieber)
Den Schieber am Rohr anbringen, bevor die Rohrenden verlängert werden
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür Größen 40 bis 63 empfehlen wir die Verwendung von Silikonfett, damit der Schieber leichter über das Rohr geschoben werden kann
Anschluss Rohrdurchmesser | 63 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff | Messing |
Farbe | Nickelfarben |
Length (i) | 39 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 293.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)