Gewindestange Linksgewinde
DIN 976-1 Stahl 4.8 blank Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-4.8-M12-LHX1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LH (für Left Hand)
Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.
- Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung
- Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
- Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013
- A2 – verkehrsgrün RAL 6024
- A4 – feuerrot RAL 3000
- CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung
![]() | |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1) | M12-LH - Linksgewinde |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt