PRINETO Schiebehülse Stabil
PRINETO Schiebehülse für Stabilrohr
FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zum Herstellen einer Schiebehülsenverbindung mit PRINETO Stabilrohr
- Beidseitig aufschiebbar
Der Schieber kann auf beiden Seiten des Rohres angebracht werden (Zweiwege-Schieber)
Den Schieber am Rohr anbringen, bevor die Rohrenden verlängert werden
Für Größen 40 bis 63 empfehlen wir die Verwendung von Silikonfett, damit der Schieber leichter über das Rohr geschoben werden kann
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff | Messing |
Farbe | Nickelfarben |
Länge (i) | 15 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 14.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt