Rollwagen BASIC
Rollwagen BASIC
MNTGWG-BASIC-RW4-4SL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Zwei robuste Fahrgriffe
- Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm
Typbezeichnung | BASIC RW 4 |
Anzahl Schubladen | 4 STK |
Ausführung Schubladen | 2 Schubladen, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 572 x 600 x 790 mm |
Traglast | 300 kg |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Rollendurchmesser | 100 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Auszugsart | Teilauszug, über 80% mit Rollenlager |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt