Profil-Blindzylinder Mit bis zu 4 Befestigungspositionen
Profil-Blindzylinder beidseitig nicht schließbar
PRFLZYL-BLIND-(NI)-30X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion
- Variationsmöglichkeiten je nach Gesamtlänge
Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer separat vom Lagerprogramm geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur T90 nach EN 1634-2
![]() | |
Längenvarianten | 10/50 mm, 25/35 mm, 30/30 mm |
Länge (C) | 60 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Glanzgrad | Matt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt