Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-K14-4,8X35,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra großer Nietkopf
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 35 mm |
Klemmbereich min./max. | 25,0-30,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14.0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,0 mm |
Scherbruchlast | 1850 N |
Zugbruchlast | 2600 N |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |