Vorgeladener NiMH-Akku
Vorgeladener NiMH-Akku
AKKU-NIMH-MICRO-AAA-VGLAD-1,2V-800MAH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorgeladener Akku
Sofort einsatzbereit
Über 1 Jahr Standby ohne nachladen
Geringe Selbstentladung
- Auch nach 1 Jahr ohne Ladung steht eine Kapazität von ca. 85% der Nennkapazität zur Verfügung
- Auch für den Einsatz in Geräten mit geringem Strombedarf geeignet
Schnellladefähig
Können mit vorhandenen NiMH-Akkuladegeräten geladen werden
Universell einsetzbar
Geeignet für den Einsatz bei Geräten mit hohem und geringem Strombedarf (z.B. Digitalkamera oder Wanduhr)
Wetterunabhängig
Besser geeignet als herkömmliche NiMH-Akkus zum Einsatz bei tiefen Temperaturen
Kein Memoryeffekt
1.000 x wiederaufladbar
Umwelfreundlich
Geeignet für Digitalkameras, Wanduhren, Messgeräte und vieles mehr.
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA; R03; UM4 |
Nennspannung | 1.2 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh |
Akku-/Batterietyp | NiMH |
Produktgewicht (per Stück) | 11.250 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!