Einschlagdübel W-ED/S-BND
Einschlagdübel W-ED mit Bund Stahl verzinkt
DBL-(W-ED/S)-BND-(A2K)-M10X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Geringe Bohrlochtiefe
- Hohe Traglasten
- Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug
- Das Maschinensetzwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar
- W-ED/S mit Bund ermöglicht ein oberflächenbündiges Setzen und verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch (Erhöhung der Montagesicherheit)
- Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
- Kein Montagedrehmoment erforderlich
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]


Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Mit Spreizwerkzeug verankern

Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)
- Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (gerissener und ungerissener Beton)
- Geeignet zur Befestigung von Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Gittern, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-ED/S, W-ED/S-BND und W-ED M5 dürfen nur unter den Bedinungen trockener Innenräume verwendet werden
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (L H) | 25 mm |
Erforderliche Einschraubtiefe min./max. | 10-12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 25 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 25 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 15 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 12 mm |
Leistungsdaten in Spannbeton-Hohlplattendecken – Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8) | |||||
Spiegeldicke | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Dübelgröße [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Spannbeton-Hohlplattendecken | Fzul [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
Montagekennwerte in Spannbeton-Hohlplattendecken | |||||
Dübelgröße [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Spiegeldicke | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Minimaler Achstabstand | smin [mm] | 200 | |||
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 150 | |||
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
Abstand zwischen Hohlraumachsen | lc ≥ [mm] | 100 | |||
Abstand zwischen Spannlitzen | lp ≥ [mm] | 100 | |||
Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch | ap ≥ [mm] | 50 |
Leistungsdaten im gerissenen und ungerissenen Beton - Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8) | ||||||||||||
Dübelgröße [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton10) | Fzul [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fzul [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
Zul. Last unter Brandbeanspruchung10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Leistungsdaten im ungerissenen Beton - Einzelbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
| |||||||||||
Dübelgröße [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Zul. zentr. Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nzul [kN] = C20/244) | Fempf 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Zul. Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vzul [kN] = C20/244)5) | Fempf 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Zulässiges Biegemoment7) | Mzul [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
Feuerwiderstand8) nach ETK (Einheits-Temperaturzeitkurve) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt