Türschließer STS 340 mit Feststellgestänge
Türschließer STS 340 mit Feststellgestänge
TRSHL-FESTSTL-STS340-FEST-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.
Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Feststellung nicht zulässig.


Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Nein |
Geeignet für Türbreite min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-120 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Direktmontage |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Öffnungswinkel Bandseite | 180 Grad |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 170 Grad |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage |
Öffnungsdämpfung | Konstant ab 70° nicht einstellbar |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1 x Feststellgestänge, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3 |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt