Einschlagdübel W-ED
Einschlagdübel W-ED für Kernbohrgeräte Stahl verz.
DBL-(W-ED/S)-(A2K)-O.ZULASSUNG-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeit- und kostengünstige Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- Größtmögliche Sicherheit dank hohen Traglasten im ungerissenen Beton
- Sichere Montage mithilfe des dazugehörigen manuellen Spreizwerkzeugs
- Montageart: Vorsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Anbauteil jederzeit problemlos wieder lösbar
Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
W-ED M12:
Spezielle massive Außenwandung des Dübels vehindert verlässlich das Ausbrechen aus dem Verankerungsgrund – auch bei ruckartigen Lasteinwirkungen durch das Kernbohrgerät. Mit angegebenen Drehmoment zu montieren.
W-ED DW15:
- Vielseitig einsetzbar: Anbringen variabler Stablängen und Klemmstärken möglich
- Verschmutzungsunempfindliches Gewinde
- Zeitersparnis: Aufbringen eines Drehmomentes nicht notwendig
DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Der Dübel darf nur für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden W-ED M12 (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= C20/25 und druckfestem Naturstein. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Geeignet zur Befestigung von Kernbohrgeräten (massive Dübelhülse)
W-ED DW (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= 15/20 bis max. C50/60 und druckfestem Naturstein / bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Befestigung von Schalungen im Ortbetonbau
- Fixieren von Eckelementen beim Betonieren von Aufkantungen
Dübeldurchmesser | 12 mm |
Dübellänge (L H) | 50 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser | M12 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 16 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 54 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 35 Nm |