VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
VDE-Steckschlüssel 3/8 Zoll 6-kant
STESHSL-VDE-3/8ZO-6KT-16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) bis 1.500 Volt (DC)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 16 mm |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Length (L1) | 46.5 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsseltiefe (L3) | 10 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 22.5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 24.8 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente