Schutzhelm SH 3000 MULTI
Schutzhelm SH 3000 MULTI
SHTZHELM-(SH3000-MULTI)-NEONGELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm
Innenausstattung
- Individuell anpassbar
- Komfortable EPS Helminnenschale
Guter Sitz und optimale Sicherheit
- Hochwertiger 4-Punkt-Kinnriemen nach EN 12492 vormontiert
- Stufenlos höhenverstellbarer, heruntergezogener Nackenschutz
- Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie
Hoher Tragekomfort
- Innenschale aus expandierbarem Polysterol mit weichem Kissen und Belüftungsöffnungen
- Geringes Gewicht
Optimale, schnelle Weitenregulierung mittels Drehradsystem
Gute Kombinationsmöglichkeit
- 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung eines Gehörschutzes
- 4 große Halteklammern für LED-Lampen bzw. Vollsichtbrillen
Geprüft nach:
- EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm) – Kinnriemen Bruchlast >500 N
- EN 397 (Industrieschutzhelm) – Kinnriemen Bruchlast 150-250 N (Eignung für sehr niedrigen Temperaturen, schützt vor Metallspritzern (MM = Molten Metal), gute Seitenstabilität (LD – lateral deformation))
Farbe | Neongelb |
Größe min./max. | 51 cm-63 cm |
Innenausstattung Helm | EPS Innenschale |
EN-Norm | 397, 12492 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | ABS |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt