Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH 3000 MULTI
Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm
Innenausstattung
- Individuell anpassbar
- Komfortable EPS Helminnenschale
Guter Sitz und optimale Sicherheit
- Hochwertiger 4-Punkt-Kinnriemen nach EN 12492 vormontiert
- Stufenlos höhenverstellbarer, heruntergezogener Nackenschutz
- Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie
Hoher Tragekomfort
- Innenschale aus expandierbarem Polysterol mit weichem Kissen und Belüftungsöffnungen
- Geringes Gewicht
Optimale, schnelle Weitenregulierung mittels Drehradsystem
Gute Kombinationsmöglichkeit
- 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung eines Gehörschutzes
- 4 große Halteklammern für LED-Lampen bzw. Vollsichtbrillen
Geprüft nach:
- EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm) – Kinnriemen Bruchlast >500 N
- EN 397 (Industrieschutzhelm) – Kinnriemen Bruchlast 150-250 N (Eignung für sehr niedrigen Temperaturen, schützt vor Metallspritzern (MM = Molten Metal), gute Seitenstabilität (LD – lateral deformation))
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!