Doppelnippel
Doppelnippel aus Messing
DPNPL-MS-AG-G3/4XR3/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Anschlussgewinde | AG G 3/4 Zoll x AG R 3/4 Zoll |
Nennweite DN | DN 16 |
Schlüsselweite (SW) | 30 mm |
Länge (L) | 37 mm |
Auflagefläche Dichtung min. (S1) | 2 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt