Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vollmaske VM 175

Vollmaske VM 175
VLMASK-VM175-EN136-DPFILTANSHL

Art.-Nr. 0899175100

EAN 4056807780184

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vollmaske VM 175

Art.-Nr. 0899175100
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
Dicht sitzender Atemschutz für höchste Ansprüche sowie einen klaren Blick

Einfaches Einsetzen diverser Filter


Doppelter Bajonettverschluss



Schnelles und einfaches An- und Ablegen


5-Punkt-Bänderung



Beschlagsfreie Sicht


Intelligentes Belüftungssystem mit separater Innenmaske



Großes Sichtfeld


180°-Scheibe aus Polycarbonat



Schützt sicher und bequem bei nahezu allen Gesichtsformen


Doppelter Dichtrahmen und dreifache Dichtlinie

Hinweis

Filter nicht im Lieferumfang enthalten


Zur Verwendung dieser Atemschutzmaske ist eine medizinische Eignungsuntersuchung nach Grundsatz 26 nicht zwingend notwendig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Alle Bereiche der Industrie, der Energiewirtschaft, in Entsorgungsbetrieben und im Handwerk. Überall dort, wo Dämpfe, Lösungsmittel und Gase auftreten und ein wirksamer Atemschutz und Gesichtsschutz benötigt wird

EN-Norm

136

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gasfilter A2 für Atemschutzserie 175

GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-A2

x 10 St.
Kombinationsfilter A2P3 RD für Atemschutzserie 175

KOMBIFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-A2P3RD

x 8 St.
Gasfilter ABEK1 für Atemschutzserie 175

GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-ABEK1

x 10 St.
Kombinationsfilter ABEK1HgP3 RD für Atemschutzserie 175

KOMBIFILT-ATEMSHTZSERIE-175-ABEK1HGP3RD

x 8 St.
Vorfilterhalter für Atemschutzserie 175

VORFILTHALT-F.PARTKLVORFILT-P2-SERIE175

Zur Erweiterung der Filter A2 und ABEK1
Partikelfilter P3 R für Atemschutzserie 175

PARTKLFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-P3R

x 12 St.
Kombinationsfilter ABEK2HgP3 RD für Atemschutzserie 175

KOMBIFILT-F.VLMASK-ABEK2HGP3-SERIE175

x 6 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Visierschutzfolie für Vollmaske VM 142 und VM 175

VSRSHTZFOL-(F.VLMASK-VM142/175)

Zum Schutz des Visiers bei Lackierarbeiten
x 25 St.
Aufbewahrungsbox (leer)

AUFBEWAHRBOX-F.HM173-LEER

Praktische Aufbewahrungsbox für Voll- und Halbmasken