Schutzbrille Wega®
Schutzbrille Wega
SHTZBRIL-WEGA-KLAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Zwei-Komponenten-Technologie für hohen Schutz und maximalen Tragekomfort
- Schirmt die Augen sicher gegen umherfliegende Partikel ab
- Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an und sorgt für angenehmen Tragekomfort und perfekten Schutz
Vereint die Eigenschaften einer Bügelbrille und Vollsichtbrille in einem Modell
Optimale Passform durch Bügellängenanpassung und Bügelinklination
Hochwertige Beschichtung der Scheiben:
- außen extrem kratzfest
- innen dauerhaft beschlagfrei
100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Die Schutzbrille Wega® ist dank ihrer hohen Variabilität die ideale Brille bei häufig wechselnden Einsatzbedingungen. Von Dreh- und Fräsarbeiten über Anwendungsgebiete mit hoher Staub- und Partikelbelastung bis hin zum Windschutz bei Arbeiten im Freien – die Wega® ist der zuverlässige Begleiter. Auch in Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung bleibt der Rundumschutz erhalten.
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FKN |
Produktgewicht (per Stück) | 49.000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen dauerhaft beschlagfrei |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt