Anfangsfuß AeroMount
Anfangsfuß
ANFGFU-(F.MNTGSYS-AERDYN)-S10/OW10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen
- Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden
- Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems
- Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständige Verklebung
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Anfangsfuß S10 / OW10 |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 430.41 mm |
Breite | 80.00 mm |
Höhe | 81.35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 530.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente