Klettband selbstklebend
Klettband selbstklebend
KLETTBA-SK-HAKEN-SCHWARZ-L10M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschlussdicke:
In Anlehnung an DIN 53.370 bei einem Schließdruck von 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm
- Temperaturbeständigkeit:
–30°C bis +85°C
- Klebstofftyp:
Schmelz-Haftkleber auf Kautschukbasis
Das Klettband ist nicht für Oberflächen geeignet, die Weichmacher enthalten (z.B. Weich-PVC).
Verschlussfestigkeiten
Prüfung der Schäl- und Scherfestigkeit nach DIN 3415 Teil 2 Ziff. 5.2 und 5.3 Durchschnittswerte (Mindestwerte in Klammern).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Einsatz in der Automobilindustrie, Möbel-, Elektronik- und Textilindustrie, im Dekorations- und Werbebereich. Verklebungen auf glatten, porösen und rauhen Flächen.
Beide Elemente einfach aufkleben, nieten, nageln oder heften. Die Verklebungsflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fetten, Ölen, Trenn- und Lösemitteln sein. Die Elemente können in geschlossenem Zustand bei 60°C gewaschen, chemisch gereinigt und gebügelt werden.
Ausführung | Mit Haken |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Klebstoffart | Schmelz-Haftkleber |
Farbe | Schwarz |
Länge | 10 m |
Breite | 20 mm |
Verschlussdicke min./max. | 2-4 mm |
Verschlussdicke Bedingung | anlehnend an DIN 53370, Schließdruck 0,1 - 0,18 N/cm² |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 85 °C |
Scherfestigkeit | 18 N/cm² |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt