Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 1-6
VERBMUF-GIESSHARZ-MU6-(23-48MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Vorteile von Gießharzgarnitur MU (inklusive Gießharz WÜ):
- Absolut längs- und querwasserdicht
- Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Hohe mechanische Festigkeit
Vorteile von Gießharz WÜ:
- Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.
- Hohe Hydrolysefestigkeit
- Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Dünnflüssig
- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Nach dem Aushärten weichelastisch
- Halogenfrei
DIN VDE 0278
![]() | |
Typbezeichnung | MU 6 |
Kabeldurchmesser min./max. | 23-48 mm |
Kabeltyp | 4 x 95 bis 5 x 35 mm² |
Länge x Höhe | 430 x 108 mm |
Kabeldurchmesser min. | 23 mm |
Kabeldurchmesser max. | 48 mm |
Länge | 430 mm |
Höhe | 108 mm |
Services und Systeme rund ums Produkt