PRIPRESS® T-Stück mit Abgang Innengewinde
T-Stück mit Innengewinde PRIPRESS
STK-T-PRIPRESS-16-IG1/2-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfache und schnelle Montage
- Abgang mit Rp-Innengewinde (z.B. zum Auskreuzen aus Verteilleitungen mit kleinem Höhenversatz, in Verbindung mit Winkelübergängen mit R-Außengewinde)
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTrinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 16 mm |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Werkstoff | Messing CW725R |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt