Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 1-6
VERBMUF-GIESSHARZ-MU5-(23-36MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile von Gießharzgarnitur MU (inklusive Gießharz WÜ):
- Absolut längs- und querwasserdicht
- Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Hohe mechanische Festigkeit
Vorteile von Gießharz WÜ:
- Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.
- Hohe Hydrolysefestigkeit
- Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Dünnflüssig
- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Nach dem Aushärten weichelastisch
- Halogenfrei
DIN VDE 0278
![]() | |
Typbezeichnung | MU 5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 23-36 mm |
Kabeltyp | 4 x 50 bis 5 x 16 mm² |
Länge x Höhe | 360 x 55 mm |
Kabeldurchmesser min. | 23 mm |
Kabeldurchmesser max. | 36 mm |
Länge | 360 mm |
Höhe | 55 mm |
Services und Systeme rund ums Produkt