Schienenverbinder Aluminium
Schienenverbinder für Montageschiene
SHNVERB-(F.MNTGSHN-70X44)-ALU
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Reine Steckverbindung
Schnelle Montage ohne zusätzlich notwendige Verschraubung
Schienenverbinder inkl. Bohrschrauben (Art.-Nr. 0865747911 und Art.-Nr. 0865760911) werden ausschließlich bei der Grundschiene des Einlegesystems benötigt.
![]() | |
Länge | 195 mm |
Breite | 24 mm |
Höhe | 57 mm |
Passend für Montageschiene | 70 x 44 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 195 x 24 x 57 mm |
Widerstandsmoment Y-Achse | 4.608 cm³ |
Trägheitsmoment längs | 5.257 cm⁴ |
Trägheitsmoment quer | 26.381 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 5.529 cm³ |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente