Topfscharnier TIOMOS Impresso 110
Topfscharnier Tiomos 110 Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-110-HS-BB-K03
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Kröpfung | 3 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Stahl |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Würth Katalog (13)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt