Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Aufständerungsdreieck
STAEND-3ECK-FLACHDACH-ALU-(35-45GRD)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Komplett vormontiert dadurch kann das Dreieck ohne weitere Vorarbeiten auf dem Dach befestigt werden
Da bei jedem Dach individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen sind, ist im Vorfeld eine fachkundige Klärung durchzuführen. Die Befestigung einer aufgeständerten Photovoltaikanlage muss projektbezogen entsprechend dem Standort, der Dachkonstruktion und Gebäudestatik ausgewählt und statisch berechnet werden. Bei jeder Anlage muss vorab von einem Statiker die Resttragfähigkeit des Gebäudes beurteilt werden.
![]() | |
Schenkellänge | 1230 mm |
Schenkellänge 2 | 1300 mm |
Breite | 33 mm |
Voreingestellter Winkel | 35° |
Möglicher Aufständerungswinkel | 35°, 40°, 45° |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Werkstoffbezeichnung | EN-AW-6063 T6 |
Produktgewicht (per Stück) | 3045.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (27)