Nagelpaket DIGA® WO-1/21
Nagel-Set DIGA WO-1/21 Stahl
NGL-WO-1/21-GRLT-GAS-(A4C)-2,8X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Lieferumfang:
- Rundkopf-Streifennägel 21° (nach DIN 1052)
- Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
![]() | |
Nagellänge (Ls) | 80 mm |
Nageldurchmesser (Ø ds) | 2.8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7.2 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
Inhalt | 80 ml |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück