KSB-Schraube
Schraube mit angepresster Scheibe für KSB
SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kopf mit angepresster Scheibe
Große Auflagefläche
Zink-Dickschicht-Passivierung mit Versiegelung
400 h Salzsprühtest, entspricht Anforderungen der Automobilbranche, hoher Korrosionsschutz
Unterkopfverzahnung
Hohes Überdrehmoment
Speziell angepasstes Gewinde zum Verschrauben von Kunststoffteilen ideal zur Fixierung von Kunststoffstoßstangen
Länge | 16 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Nenndurchmesser | 4.8 mm |
Bunddurchmesser | 10 mm |
Innenantrieb | H2 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!