ORSY®BULL-Toplader Serie 5
ORSY BULL - Box Toplader Serie 5
SYSBOX-TOPLAD-SPRITZWASSERDICHT-(5/4)
ORSYBULL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.
![]() | |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 592 x 390 x 400 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 495 x 334 x 343 mm |
Inhalt | 67 l |
Schutzart IP | IP 54 |