VARIFIX® Konsole schwer
VARIFIX Konsole Schwerlast 36/36
KNSL-SHWR-36/36-ST2,5-TZN-900MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
![]() | |
Länge (L) | 907.5 mm |
Breite (B) | 46 mm |
Höhe (H) | 430 mm |
Profilbreite (BP) | 36 mm |
Profilhöhe (HP) | 36 mm |
Profilstärke (tP) | 2.5 mm |
Effektive Konsolenlänge (X) | 900 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12.5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 29.5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11.5 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 383 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 4980.000 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9 | 0.72 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8 | 2.15 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast) | 7.38 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast) | 5.55 kN/m |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Würth Katalog (6)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt