Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Konsole schwer
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 5
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole schwer

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen und vieles mehr

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.