Eiskratzer mit Besen
Eiskratzer mit Schneebesen
EISKRATZ-M.BESEN-(FARBL-SORTIERT)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Der Schneebesen verfügt über eine 9,3 cm breite Schabkante sowie einen Abzieher als Aufsatzteil
- Borsten in schwarz
Keine Werbefläche
Typbezeichnung | Mit Besen |
Farbe | Rot |
Länge | 38 cm |
Breite min./max. | 29-130 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge Gummilippe | 9.5 cm |
Länge Schabkante | 9.3 cm |
Borstenlänge | 3.6 cm |
Werkstoff Stiel | Kunststoff |
Werkstoff Borsten | PET |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!