Klemmscheibe
Klemmscheibe Polyamid
SHB-KLE-PA-NATUR-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Polyamid
- Farbe: natur
Allgemeiner Maschinenbau, Spielwaren, Kraftfahrzeuge, Laufkatzen, elektrische Ausrüstung
Unverlierbare Schraubensicherung in Verbindung mit einer Vollgewindeschraube
- Minimaler Verarbeitungsaufwand, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Durch die geringe Materialdicke des Klemmringes auch bei vielen Konstruktionen nachträglich einsetzbar ohne konstruktive Änderungen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 4.3 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Erfüllung der Maschinenrichtlinie |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt