Sterngriff mit umspritzer Schraube
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
STERNGRF-USSHR-KST-DK50-M10X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sterngriff mit umspritzer Schraube zum einfachen Fixieren per Hand
![]() | |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
Form | L |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Kopfdurchmesser (dk) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 30 mm |
Sockeldurchmesser | 23 mm |
Sockelhöhe | 18 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 46.119 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt