Schraubsicherung MEGA
Schraubsicherung MEGA
SHRBSI-MEGA-BLAU-200A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
ISO 8820-5
Stromstärke max. | 200 A |
Kennfarbe | Blau |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Länge | 68 mm |
Breite | 16 mm |
Lochdurchmesser | 8.6 mm |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt