Reifendruck-Kontrollsystem Sensor sens.it RS3
RDKS Alligator-Sensor it RS3 Alu variabel
SENSO-UNI-RFNDRK-433MHZ-SENS.IT-RS3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierter Beschaffungsaufwand und optimierte Lagerung
Patentierte Kugelkalotten-Konstruktion
Verwendung in nahezu allen Stahl- und Aluminiumräder
Elektronische Kennung (ID) eines Original-Sensors in Verbindung mit iQ 50 auf sens.it-Sensor kopierbar
- Kein erneutes Anlernen ans Fahrzeug notwendig bei Kompletträdern (Winterrad-Satz)
- Enorme Zeitersparnis
Beliebig oft programmierbarer Sensor
- Hohe Flexibilität
- Funk-Programmierung durch fertig montierte Räder mittels iQ 50 ermöglicht eine „neutrale“ Vorbereitung von Kompletträdern
Sensor wird ohne Ventil geliefert. Bei jedem Reifenwechsel immer das Ventil ersetzen und an die Drehmomentvorgaben laut Herstellerangabe halten. Funktioniert mit dem Programmier- und Diagnosegerät iQ50 von WOW!
Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks
Einsatz bei Fahrzeugen der Klasse M1 (Pkw) mit direktem Reifendruck-Kontrollsystem
Ventil-Winkel min. | 12 Grad |
Ventil-Winkel max. | 40 Grad |
Sendefrequenz | 433.92 MHz |
Geschwindigkeit max. | 250 km/h |
Anziehdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 3.3 Nm |
Anziehdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 3.3 Nm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt