34°-Halbkopf-Streifennägel AN
Nagel AN Stahl verzinkt Halbrundkopf gerillt
NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-3,1X90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Im praktischen Tragekarton
Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Länge (L) | 90 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3.1 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7.2 mm |
Passend für Gerätetyp | Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente