Elektriker-Gürteltasche ohne Metallteile
Gürteltasche Elektriker
GUERTTASH-ELEKTRIKER-O.METTL-250X110X290
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Vier Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen
- Gummibänder an der Innen- und Außenseite für Werkzeuge
- Nylonband mit Klippverschluss für Klebebänder
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Besonders geeignet für Elektroarbeiten sowie Bau, Installation, Instandsetzung, usw.
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 250 x 110 x 290 mm |
Für Gürtelbreite | 70 mm |
Werkstoff | Polyester/Leder |
Farbe | Schwarz, Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 290.000 g |
Traglast max. | 3 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt