Heizlüfter
Heizlüfter
HEIZLUEFT-EL-2000W-STE/C
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- 2 Heizstufen (1000 / 2000 Watt)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Mit Kontrollleuchte
- Sicherer Stand und stabiler Tragegriff
- Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Mit oszillierender Bewegung die abschaltbar ist
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLeistung | 2000 W |
Gebläsetemperatur min./max. | 7 bis 88 °C |
Breite | 20 cm |
Höhe | 29 cm |
Tiefe | 14.5 cm |
Kabellänge | 1.2 m |
Kabeltyp | H05VV-F2x0,75 mm² |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt