1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Schlitz
1/4 Zoll Steckschlüssel Schlitz
STESHSL-1/4ZO-3,5X0,6
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: DIN 5264, Schlitz
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,6 x 3,5 mm |
Länge (L1) | 32 mm |
Klingenlänge (L2) | 12 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt