Maschinenschraubstock
Maschinenschraubstock
MASHRBSTOCK-100MM-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Für runde und kantige…
- Durch die V-Nuten auch für runde Werkstücke geeignet
- Einfaches Arbeiten durch die leichtgängige Spindel und dem geriffelten Spanngriff
- Exaktes Einspannen durch seitlich geführte Spannbacken mit 3 Vertikalprismen und 1 Horizontalprisma
- Zusätzlicher Hebel über die Öffnung im Spanngriff möglich
Bewährte Zuverlässigkeit
- Absolut robust, durch die Verwendung von solidem Guss und hochwertiger Spindel
- Individuelle Montage des Schraubstockes dank der Langlöcher
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Spannbackenbreite (B1) | 100 mm |
Breite (B2) | 150 mm |
Spannweite max. (A max) | 85 mm |
Länge min./max. (L1) | 275-350 mm |
Höhe (H1) | 65 mm |
Spanntiefe (H2) | 30 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)