Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinenschraubstock
Stabiler und robuster Maschinenschraubstock aus Gusseisen mit Horizontal- und Vertikalprismen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für runde und kantige…
- Durch die V-Nuten auch für runde Werkstücke geeignet
- Einfaches Arbeiten durch die leichtgängige Spindel und dem geriffelten Spanngriff
- Exaktes Einspannen durch seitlich geführte Spannbacken mit 3 Vertikalprismen und 1 Horizontalprisma
- Zusätzlicher Hebel über die Öffnung im Spanngriff möglich
Bewährte Zuverlässigkeit
- Absolut robust, durch die Verwendung von solidem Guss und hochwertiger Spindel
- Individuelle Montage des Schraubstockes dank der Langlöcher
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!