Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ringmaulschlüssel kurz
RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW32
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Robuster Schraubenschlüssel mir Ring und Maul
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Normgerechte Ausführung
- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
![]() | |
Schlüsselweite | 32 mm |
Length (L) | 350 mm |
Ringdicke (a1) | 17.5 mm |
Mauldicke (a2) | 11 mm |
Maulbreite (außen) (b) | 69 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 47.8 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)