Absperrschrankengitter für Aufgrabungen an Baustellen
TL-Absturzsicherung
TL-ABSTUSI-RA1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Absperrschrankengitter 0993899305 zugelassen nach RSA21 in der Längsabsperrung
- Absperrschrankengitter 0993899335 zugelassen nach RSA21
- Mit Folie einseitig beklebt
- Mit festangeblasenen Lampenstutzen
- Einsteckrohre ∅ 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
- Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
- Ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
Lieferung erfolgt ohne Bakenfußplatten.
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Weiß, Rot |
Höhe | 1110 mm |
Länge | 2150 mm |
Folientyp | RA1/A |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!