1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang
1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW7
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
Verschraubungen an Stehbolzen, Gewindestangen
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 7 mm |
Länge (L1) | 50 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 10.8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 11.9 mm |
Ausführung | Lang |
Steckschlüsseltiefe (t) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt