Hydroschwamm
Hydroschwamm
REINIGSCHWAMM-HYDRO-L165XB110XH65MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Offene Zellstruktur
- Sehr hohe Reiß - und Abriebfestigkeit
- Hohe Wasseraufnahme
Mit nassem Schwamm durch leichten Druck die Zementschleier / Fugenmörtelreste von Fliesen entfernen.
Werkstoff | Polyurethan Schaum |
Länge x Breite x Höhe | 16,5 x 11 x 6,5 cm |
Länge | 16.5 cm |
Breite | 11 cm |
Höhe | 6.5 cm |
Zellstruktur | Offen |
Form | Rechteckig |
Stauchhärte Bedingung | 40% Deformation |
Stauchhärte min. | 2.5 kPa |
Stauchhärte max. | 4.5 kPa |
Zugfestigkeit längs min. | 180 kPa |
Zugfestigkeit quer min. | 180 kPa |
Bruchdehnung quer min. | 200 % |
Bruchdehnung längs min. | 200 % |