Bohrlehre für Rosettenbeschläge
Bohrlehre für Rosettenbeschläge
BOHLEHR-TD-SET-NOCKEN-D7,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Bohrlehre unterstützt Sie bei der exakten Montage von Buntbart-, WC/ Bad und PZ - Rosettengarnituren
- Durch den Federmechanismus richtet sich die Bohrlehre immer an der Türkante selbständig aus
- Alles sicher in einem Koffer verstaut
Den Schlitten der Bohrlehre verschieben. Dorn in die Schlossnuss/BB-, PZ-Lochung oder WC/ Bad Nuss stecken. Bohrlehre vollständig auf das Türblatt auflegen und bohren.
Bitte von beiden Seiten vorbohren.



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Passend für Türdrücker | TD A 102, TD A 105, TD A 108, TD A 111, TD A 114, TD A 115, TD A 125, TD A 129, TD A 133, TD A 134, TD A 252, TD A 255, TD A 256, TD A 267, TD A 275, TD A 402, TD A 405, TD A 705, TD A 725, TD A 730, TD A 905 |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
Farbe | Schwarz, Rot |
Lochabstand (vertikal) | 38 mm |
Vierkantgröße | 8 mm/9 mm/10 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 135 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrungsdurchmesser | 7.5 mm |
Lieferumfang | 1x Bohrlehre für Drücker und WC Bohrung; 1x Bohrlehre für BB und PZ Bohrung; 1x Adapter für PZ; 1x Adapter für Rundzylinder; 1x Ausgleichshülse 9 mm; 1x Ausgleichshülse 10 mm; 1x Bohrer Ø 7,5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt