Eine Bohrschablone für Türdrücker ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Löcher in Türen oder Holzplatten genau zu positionieren, um Türgriffe oder -knäufe anzubringen. Sie besteht aus einem festen Rahmen und Führungshülsen, die die Bohrer in die korrekte Position bringen. Sie wird in der Holzverarbeitung und im Türbau eingesetzt, um Türdrücker sicher und präzise zu montieren. Bei Würth ist die Bohrschablone für Türdrücker von hoher Qualität und genau auf die Bedürfnisse des Handwerks angepasst. Sie besteht aus robustem Material und bietet eine einfache Handhabung sowie ein präzises Bohren. Sie ist auch mit anderen Werkzeugen kombinierbar, um die Arbeit effizienter zu gestalten.